カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • カーメックス(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • バウアーズ(1)
  • 宮川工業(1)
  • 明和グラビア(1)
  • StarTech.com(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgr10」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
PCアクセサリーカテゴリ