カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- バウアーズ(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- ナイキ(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- ハヤノ産業(1)
- 花魁JAPAN(1)
- 大阪魂(1)
「mgr12」の検索結果
特価

シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45