カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ajouter(2)
- BIG DAISHOWA(3)
- トップ工業(1)
- バウアーズ(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 大和プラスチック(1)
- 測範社(11)






+1
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら