カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • MICROCHIP(2)
  • StarTech.com(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ワゴジャパン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini-com」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
  • Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合アングルジャックトラスコ品番148-7335色ピンク質量(g)20
  • Mini-Com TX6PLUSモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com TX6PLUSモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • Mini-Com TX6PLUSモジュラージャック用左右45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com TX6PLUSモジュラージャック用左右45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    質量(g)30アズワン品番64-8461-47
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用左右45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用左右45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(青) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    当日出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
    色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。
    色白質量(g)61.8ポート数6口数6個口
  • 12芯用MPOアダプターモジュール PANDUIT(パンドウイット)

    12芯用MPOアダプターモジュール

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥64,980税込¥71,478
    1式(10個)
    欠品中
    Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
    仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール色黒芯数12
  • アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1式
    6日以内出荷
    Mini-Com フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 CPPA48FMWBLY
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥96,980税込¥106,678
    1式(20個)
    6日以内出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
    色アダプター:青、モジュール:オフホワイトタイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    6日以内出荷
    Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDWBLY
  • ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番194-9883材質ABS合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)
  • カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
    規格Cat.6
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂色白質量(g)100種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106色白質量(g)100種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • ローゼットボックス シャッターなし 2個口 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし 2個口

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番194-9882セット内容マグネット、結束バンド材質ABS樹脂色白質量(g)24.5使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)使用場所屋内
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129色オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥35,980税込¥39,578
    1式
    94日以内出荷
    Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL
  • ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    94日以内出荷
    モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンド材質ABS合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60