カテゴリ
- 電気材料(9)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- TDT(田野井)(3)
- 寺西化学(3)
- 松下車輌産業(2)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エアリア(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「mlt4」の検索結果

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(50本)当日出荷から20日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。色シルバー引張強度(N)1112
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1袋(50本)当日出荷から60日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980~税込¥104,478~1箱(100本)20日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。引張強度(N)5339
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,5781箱(250本)30日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋(25本)ほか30日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール色黒質量(g)27