カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カネテック(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「mp-250w」の検索結果
特価

マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋当日出荷から8日以内出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色白材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示色白材質ナイロン66長さ(mm)63.5トラスコ品番828-1562幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内