MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。色シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4418幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外