カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- ERECTA(エレクター)(134)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- 萩原(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 千代田通商(3)
- 日研工作所(2)
- ワルター(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- PEM(旧ユーロテック)(2)
- アルインコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- オーム電機(1)
- オリエンタルモーター(1)
- スーパーツール(1)
- 友屋(1)
- 中央精機(1)
- 日本ドライブイット(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
「mss-6」の検索結果

マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781袋3日以内出荷から20日以内出荷結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2色白高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
L字型ホール固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋当日出荷から30日以内出荷22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内