カテゴリ

  • 電気材料(39)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • NACHI(不二越)(1,236)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,210)
  • フェリック(104)
  • ケーピープラテック(74)
  • ヤマニパッケージ(64)
  • コンバテックジャパン(62)
  • RS PRO(44)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • パール金属(34)
  • 太陽油脂(32)
  • HEADS(ヘッズ)(27)
  • リスパック(26)
  • 朝日ウッドテック(23)
  • ELPA(21)
  • ナカバヤシ(20)
  • サンカ(19)
  • ユニ・チャーム(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
7,198税込7,918
1袋ほか
当日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778特価
1袋
当日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ポリエチレントラスコ品番814-6648幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
7,598税込8,358
1袋ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
翌々日出荷
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様結束束線数:3トラスコ品番497-3798質量(g)185使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から95日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋
当日出荷
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7384幅(mm)(ウイング幅)18高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
75,980税込83,578
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質ナイロン66トラスコ品番147-8959質量(kg)1
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1巻
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレントラスコ品番814-6668幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷から30日以内出荷
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
9,398税込10,338
1袋(100個)
翌々日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M2サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
当日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7285質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。使用温度範囲(℃)-60~85
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1袋ほか
翌々日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋ほか
当日出荷から100日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5厚さ(mm)1.5ナチュラル使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
当日出荷から20日以内出荷
用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1袋
当日出荷から20日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M4サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0294質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋
当日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7210高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒)PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1袋ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
30日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)76.2材質ナイロン66仕様UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)30.48範囲(mm)25.4~Φ76.2トラスコ品番731-1508質量(kg)4
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1巻
20日以内出荷
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルの保護、磨耗防止。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)25.4材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)76.2範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4トラスコ品番818-0551質量(kg)3
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1袋
20日以内出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0567質量(kg)1高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(2000本)
30日以内出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(500個)
20日以内出荷
使用場所屋内
接着固定用マウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(500個)
20日以内出荷
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
58,980税込64,878
1箱(1000本)
20日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内