カテゴリ

  • 電気材料(1,079)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • 制御機器(59)
  • 防犯用品(34)
  • 梱包用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(140)
  • ホンダ(546,382)
  • 三菱ふそう(5,916)
  • Panasonic(パナソニック)(2,466)
  • サンドビック(2,107)
  • SMC(1,998)
  • RS PRO(1,836)
  • CONDOR(山崎産業)(1,513)
  • エスコ(1,507)
  • MAZDA(マツダ)(1,367)
  • New-Era(ニューエラー)(1,226)
  • ミツビシ(1,189)
  • トヨタ(1,083)
  • ニッサン(1,063)
  • ENDO(遠藤照明)(1,006)
  • メディアカバーマーケット(970)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(964)
  • HAMMOND(956)
  • エレコム(901)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    当日出荷
    配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1箱(10袋×25個)
    3日以内出荷
    配線に取り付けて、8色のカラーによる色分け、識別が可能です。取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。トラスコ品番825-7307材質ポリプロピレン幅(mm)7.62
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
    材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
  • メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
    用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。トラスコ品番438-2579材質アルミニウムアルミ質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540質量(g/袋)77使用ねじM5
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    クリップ型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(100個)
    当日出荷
    固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質亜鉛メッキ鋼シルバー縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    材質ナイロン66使用箇所屋内
  • ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ステンレス(SUS304)シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー 耐候性ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線に対して平行または、垂直に使用できます。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。長さ(mm)19.0幅(mm)9.5高さ(mm)5.0寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • スーパーグリップ専用タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用タイアンカー

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
  • スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐候性に優れています。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
    用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
  • 2方向挿入タイプ ステンレス固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    2方向挿入タイプ ステンレス固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷
    2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
    用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
  • コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
  • エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
  • タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
    用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
  • 押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,698税込7,368
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,898税込9,788
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,898税込7,588
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結リング固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    当日出荷
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
...