カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • 黒田精工(56)
  • 宝興産(39)
  • カネミツ(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TakaraTec(28)
  • ATI(23)
  • ユニケース(21)
  • ニツコー熔材工業(17)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ヤマモトレーシング(13)
  • ケナメタル(12)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(11)
  • ホンダ(10)
  • ヒロコーポレーション(10)
  • Canon(8)
  • タンガロイ(7)
  • RICOH(リコー)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsn」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。アクアタイプOM3
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコード 両端LCPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信にケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信にアクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックスアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
光ファイバーOM3パッチコード PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信にアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(10本)
翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3MPANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(20本)
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3仕様両端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1箱(20本)
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様両端デュプレックスLC質量(g)30タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5MPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3MPANDUIT(パンドウイット)
73,980税込81,378
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)39タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1箱(10本)
20日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SCPANDUIT(パンドウイット)
78,980税込86,878
1箱(10本)
30日以内出荷
芯数2外径(Φmm)3長さ(m)2質量(g)50タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SCPANDUIT(パンドウイット)
78,980税込86,878
1箱(10本)
30日以内出荷
芯数2外径(Φmm)3長さ(m)3質量(g)81タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5mPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
30日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様両端デュプレックスSC質量(g)115タイプOS1/OS2外径(Φmm)3.0難燃性ライザー