カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 電気材料(9)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- AHS(18)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- Dell Technologies(52)
- Dynabook(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(23)
- NEC(112)
- omron(オムロン)(16)
- QNAP(23)
- StarTech.com(189)
- イワタ(ソフト)(28)
- エレコム(38)
- オンダ製作所(12)
- サンワサプライ(28)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
- 住友電気工業(Optigate(R))(16)
- 応研(55)
- ブランドをもっと見る
「os-1」の検索結果
特価

光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524色アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
デュプレックスLCアダプターモジュール(青)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981式欠品中Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷色黄質量(g)50タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)3芯数2
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷色黄質量(g)81タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)3芯数2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(10本)30日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC色黄質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781式(20個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW色アダプター:青、モジュール:オフホワイトタイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ芯数24仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2規格OS1/OS2
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥369,800税込¥406,7801箱(100個)9日以内出荷シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
研磨済み光コネクタ用ブーツ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。用途光ファイバー通信に材質ラバー、プラスチック質量(g)3.53使用温度範囲(℃)0~60使用場所屋内
2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2芯数12
2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥279,800税込¥307,7801式(10個)6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2芯数16
LCアダプタパネル(24心)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801式(5個)6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ芯数24