カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • Dixna(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • Maritime Progress(12)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • TIME(3)
  • TRUSCO(5)
  • uni(三菱鉛筆)(6)
  • VMECA(7)
  • Zefal(3)
  • アインツ(4)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • ナイキ(4)
  • ワトソンマーロー(4)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 光興業(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • 雅(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-um」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
    材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1袋ほか
    4日以内出荷から95日以内出荷
    幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(1000本)
    15日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    トラスコ品番100-5753材質耐候性ナイロン66質量(kg)1色黒高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(1000本)
    30日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定トラスコ品番100-5745材質耐候性ナイロン66高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
  • 固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥51,980税込¥57,178
    1袋(1000本)
    30日以内出荷
    取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
    トラスコ品番100-5754材質耐候性ナイロン66質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8