カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • SapiSelco(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan-ty」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
    用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線