カテゴリ

  • 電気材料(222)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • Mimugo(4)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • PELTECH(ペルテック)(15)
  • TRUSCO(37)
  • アルミス(5)
  • イトーキ(94)
  • オグラ(5)
  • サカエ(4)
  • タクミナ(12)
  • ナイキ(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • 三菱ふそう(4)
  • 和コーポレーション(3)
  • 桑名金属工業(6)
  • 矢崎化工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pando」の検索結果

295件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    パープル
    ブラウン
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    +4

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    クリア
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(2500枚)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
    用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ブルー
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    +3

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(5000枚)
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    オレンジ
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +2

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1箱(5000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1箱(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)
    オレンジ
    イエロー
    ブラック

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
    用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(500個)
    当日出荷から20日以内出荷
    どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
    用途フラットケーブルの固定。材質PVC色グレー使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。色黒
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(6フィート×20本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護
  • セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻(5000枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
    用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
  • ステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1丁
    当日出荷
    引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
    用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
  • ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66色黒使用場所屋内
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(5000個)
    当日出荷から15日以内出荷
    ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
  • 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3
  • スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド 定尺タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
    屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
    用途屋内・屋外用。
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
    用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6色黒タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
  • メタルエンボス PANDUIT(パンドウイット)

    メタルエンボス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
    トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウトステーション

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥149,800税込¥164,780
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
    縦(mm)584.2
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    オレンジ

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    当日出荷から100日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。
    用途LAN配線用幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
  • LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(10本)
    当日出荷から31日以内出荷
  • マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)
    シルバー
    ホワイト

    マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1袋(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
    用途ケーブルなどの識別、表示。
  • Quick-Build グリッドタイルコネクタ PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build グリッドタイルコネクタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質アセタール質量(g)280
  • 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
    用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定