カテゴリ

  • 電気材料(63)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • コーニング(1)
  • 日本製線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panduit cat6」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
    用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
    トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
  • カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
    用途JISプレート用ジャックキット付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65規格CAT6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1箱(1個)
    当日出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,098税込3,408
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
    用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ケーブルスリム結線T568B
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110質量(g)100種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    NetKeyTM Cat6 UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    50,980税込56,078
    1巻
    当日出荷
    NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
    用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    91,980税込101,178
    1巻
    翌々日出荷から23日以内出荷
    Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
    用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
    トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロングレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
  • CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1式
    13日以内出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
    規格CAT6A
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JJアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    質量(g)9規格カテゴリ6
  • JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)

    JJアダプタ(中継用ジャック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    質量(g)9種類カテゴリー6
  • パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U PANDUIT(パンドウイット)

    パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
  • カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    質量(g)8.7
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
    用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)

    スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
    用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B