カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- SMC(16)
- PROST's(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ARCHISS(1)
「pbms」の検索結果
特価

押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
押し込み型固定具 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋翌々日出荷から20日以内出荷材質耐熱性ナイロン66色黒取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)95日以内出荷用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番868-8050材質耐熱性ナイロン66寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0色黒質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2