カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- マイゾックス(1)
- PROST's(1)
「plb02」の検索結果
特価

ダブルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ダブルループ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500税込¥3,8501袋当日出荷から20日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(2000本)当日出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980税込¥104,4781箱(2000本)15日以内出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。材質耐候性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222