カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- APEX(コネクタ)(7)
- 七星科学研究所(5)
- RS PRO(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 多治見無線電機(1)
- ユーボン(1)
「plt-164-p」の検索結果

ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内