カテゴリ
- 電気材料(17)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「plt3s」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(100本)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781袋(100本)当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(2000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498税込¥6,0481袋(100本)当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(2000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋9日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥67,980税込¥74,7781箱(2袋×1000本)19日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。トラスコ品番828-1619材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981袋当日出荷から9日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内