カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ホンダ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- マキテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「plt80」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
スーパーグリップ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781セット(10000本)ほか3日以内出荷プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8色ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781式(500個)ほか6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801式(500個)ほか6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1丁当日出荷常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。用途結束バンドの締め付けと切断に。
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用タイアンカー
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷耐候性に優れています。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1丁当日出荷から翌々日出荷作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈質量(g)524
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66