カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](27)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • SMC(605)
  • エレコム(395)
  • サンドビック(7)
  • シグマ光機(15)
  • スーパーツール(3)
  • ツツミ工業(24)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(6)
  • 京セラ(9)
  • 富士電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-25」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 押し込み型固定具 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋
    翌々日出荷から20日以内出荷
    材質耐熱性ナイロン66色黒取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内