カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- AMPHENOL(14)
- アイリスオーヤマ(3)
- Aron(アロン化成)(2)
- コクヨ(1)
- LEPLUS(1)
「pmms」の検索結果

薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内