カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • ケーブル(5)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(81)
  • TP-LINK(117)
  • FALCON(3)
  • PLANET Technology(44)
  • エレコム(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • ブロードウォッチ(302)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ダイヤトレンド(26)
  • 昭和自動車(1)
  • SecuSTATION(75)
  • StarTech.com(65)
  • MB Wear(65)
  • NETGEAR(60)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
  • 塚本無線(56)
  • MOXA(50)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • TRENDnet(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poe」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(1個)
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1袋(10個)
欠品中
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTLPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から100日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青規格CAT5e特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-2971質量(g)64種類シールド付使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1式(10個)
8日以内出荷
カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
poe給電ハブ特集