カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 東洋技研(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prst3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(2000本)
    20日以内出荷
    独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱