カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- RS PRO(21)
- SK(新潟精機)(2)
- ユタカメイク(2)
- 山本電機製作所(2)
- 大洋ツール(2)
- SPARKFUN(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 築地製作所(1)
- Pico Technology(1)
「prt-100」の検索結果
特価

リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋ほか当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線