カテゴリ
- 電気材料(27)
- 防犯用品(23)
- パソコン/周辺機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- コガネイ(48)
- ノーリツ(25)
- バクマ工業(22)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- 廣杉計器(15)
- KTC(14)
- PROMOTE(プロモート)(13)
- オーム電機(11)
- サンワサプライ(11)
- TRUSCO(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- トリニティ(9)
- イシハシ精工(8)
- ノダ(7)
- アルス(6)
- エレコム(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 三木プーリ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ps-l」の検索結果
特価

ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
プラグロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウトトラスコ品番403-7774材質ポリカーボネート質量(g)23寸法A(mm)46.4寸法F(mm)3寸法D(mm)15.2寸法E(mm)6.4寸法B(mm)41.1寸法C(mm)26寸法G(mm)7.9
ロックアウト用パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。用途マスターキーシステム材質本体/アルミ、シャックル/スチール質量(g)110寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1つる径(Φmm)6.6
ゲートバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷バルブを回すことができないようにロックアウトできます。用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。仕様鍵穴付材質ポリプロピレン(PP)
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個トラスコ品番825-7345材質真鍮ステンレス長さ(mm)(シャックル)25.4色シルバー高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
マルチロックアウトハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
エアーカプラ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウトトラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
パッチコードロック(LANケーブルロック)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷から翌日出荷ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
ワイヤーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個欠品中ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
電源制御用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)19.1横(mm)38.1使用場所屋内外
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個トラスコ品番825-7457材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm
特殊錠 ボールバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
トグルスイッチ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプトラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4
傾斜型フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から15日以内出荷一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
電気工事用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(1個)欠品中掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキットトラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
コードロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト材質ポリプロピレン(PP)
モジュラージャックガード 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。付属品専用キー5個仕様RJ45規格寸法に適合トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
メンテナンス用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール長さ(mm)(シャックル)76.2厚さ(mm)19.1全長(mm)123.2質量(g)173径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)40.6横(mm)38.1使用場所屋内外
ロックアウトステーション
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。縦(mm)584.2
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)当日出荷未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。用途ネットワーク機器への不正アクセス防止セット内容専用工具5個材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン使用温度範囲-10~60℃寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋当日出荷未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
ステンレススチール グループロックボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。 一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。 13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。アズワン品番64-8651-49
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,6781巻当日出荷から9日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125
パッチコードロック(LANケーブルロック)赤
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1式ほか当日出荷から6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止にトラスコ品番786-6712セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個材質合成樹脂、ポリカーボネート色赤質量(g)4タイプLC規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠使用温度範囲-35~93℃寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7使用場所屋内用
パッチコードロック(LANケーブルロック)黒
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1式ほか6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。