カテゴリ
- 防犯用品(10)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 三木プーリ(58)
- コガネイ(38)
- KTC(31)
- PROMOTE(プロモート)(10)
- パーティクルプラス(6)
- ISO(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- 廣杉計器(5)
- コクヨ(4)
- ピカコーポレイション(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(3)
- 城東テクノ(3)
- トーグ安全工業(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ELPA(2)
- オークラ輸送機(2)
- 大見工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「psl-1」の検索結果

ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
ワイヤーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
トグルスイッチ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
ロックアウトステーション
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781組当日出荷から翌々日出荷ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。縦(mm)584.2
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
プラスチック製グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980税込¥95,6781箱(5個)40日以内出荷壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
ボールバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)材質ポリプロピレン色赤
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150