カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • RS PRO(411)
  • SPARKFUN(410)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(235)
  • SKC(環境測定)(102)
  • 渡辺電機工業(86)
  • WatchGuard(48)
  • BMW(43)
  • ホンダ(38)
  • TRUSCO(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • StarTech.com(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • Seeed Studio(15)
  • Electro Harmonix(15)
  • ICOM(アイコム)(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pth」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
819税込901
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
859税込945
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋(50本)
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(250本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(50本)
当日出荷
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
ダブルホースクランプタイ PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイPANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1袋(500本)
当日出荷
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐紫外線
インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐熱耐候性ナイロン66結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1袋(250本)
当日出荷
特性耐候、耐熱