カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • BUSSMANN(47)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • RS PRO(27)
  • SIGLENT(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • SPARKFUN(46)
  • TRUSCO(10)
  • シンコー(9)
  • ナカバヤシ(10)
  • ノーブランド(14)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • フジトク(17)
  • ホンダ(20)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • モートーン(58)
  • 井筒製作所(29)
  • 多摩電子(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pts」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    パープル
    ブラウン
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    +4

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100本)
    当日出荷
    「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
    材質耐候性ポリプロピレン
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66推奨適合工具GTS、PTS
  • PEEK結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    PEEK結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
  • パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
  • 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    特性耐候、耐熱
  • ピークタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ピークタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥599,800税込¥659,780
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
    トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(10000本)
    3日以内出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8色ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)