カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- NACHI(不二越)(1)
「pwt50」の検索結果

パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷から9日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980税込¥71,4781巻当日出荷から30日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃