カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • AMPHENOL(50)
  • ATEN(35)
  • BELDEN(60)
  • BLACK BOX(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(102)
  • BULGIN(14)
  • Gefen(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • RS PRO(133)
  • StarTech.com(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • エスコ(22)
  • エレコム(51)
  • サンワサプライ(33)
  • ダイヤトレンド(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • 大電(12)
  • 日本製線(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-45 cat5e」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45カテ5Eプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50個)
    当日出荷
    カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
    用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から100日以内出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線色緑青規格CAT5e構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738色緑青質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739色緑青質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)

    スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
    用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
  • モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814色RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
  • カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
    トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
    用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
    仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    パープル
    ホワイト

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)13.8規格カテゴリ5e
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルスリム結線T568A
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブルー
    パープル

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    グリーン
    イエロー

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    パープル
    ブラック
    ブルー
    レッド

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(1000個)
    30日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53