カテゴリ
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- サンワサプライ(4)
- MH CONNECTORS(4)
- エレコム(3)
- 日本製線(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ELPA(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 摂津金属工業(1)
- StarTech.com(1)
- GB[制御機器](1)
「rj45 jj」の検索結果

CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281式13日以内出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃規格CAT6A
JJアダプタ(中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9種類カテゴリー6
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6JJアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9規格カテゴリ6
カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
シールド付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A
PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)欠品中RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62