カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「s100x225yaj」の検索結果

レーザープリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(500枚)当日出荷から95日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。使用温度範囲(℃)-18~135
セルフラミネートラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番475-4841色白質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281箱(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75