カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- サンコーテクノ(4)
- コンドーテック(2)
- 大阪魂(2)
- オザック精工(1)
- 未来工業(1)
「sba16」の検索結果
特価

MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781袋(25本)31日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋(25本)31日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI