カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ダイヤトレンド(23)
- RS PRO(12)
- サンワサプライ(11)
- StarTech.com(4)
- ALPSystems(3)
- エレコム(2)
- サンワダイレクト(2)
- POFC(1)
- エイム電子(1)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
「sc-lc om3」の検索結果

光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥82,980税込¥91,2781箱(10本)19日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3