ネットチューブPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
パンラップネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色黒材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色黒材質難燃性ポリエチレンテレフタレート特性難燃使用温度範囲(℃)-70~125
ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125