カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(292)
- ホンダ(120)
- KITO(キトー)(10)
- SIEMENS(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- シライ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 静岡製機(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 日本オイルポンプ(4)
- 三菱ふそう(4)
- タンガロイ(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- ホッティーポリマー(3)
- 八州電工(3)
- カネソウ(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「se150」の検索結果

ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,6781巻当日出荷から9日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125
スーパーネットチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷から翌々日出荷軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
ネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から30日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃