カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgabm20-at-c0」の検索結果

スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981箱(100個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。色黒使用温度範囲(℃)-29~82