カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgabm30-a-c」の検索結果
特価

スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681箱(100個)当日出荷から13日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。色白使用温度範囲(℃)-29~49