カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • AWJ(3)
  • 未来工業(2)
  • 淡路マテリア(2)
  • RIDEA(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • パオック(1)
  • タカノ(1)
  • 井筒製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgpt」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    30日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53