カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- APEM(7)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- KEMET(11)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NAKATAKI(5)
- NewHikari(13)
- PGA(22)
- SMC(281)
- SUGICO(スギコ)(6)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- アイセル(7)
- イスカル(8)
- ホンダ(20)
- ホームテイスト(8)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
「sh25」の検索結果



押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,698税込¥7,3681セット(100個)当日出荷振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋当日出荷設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7210材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
押し込み型固定具 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋翌々日出荷から20日以内出荷材質耐熱性ナイロン66色黒取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2