カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ラリタン(42)
- サンハヤト(13)
- IDEC(和泉電気)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- CKD(2)
- 八光電機(2)
- 三菱電機(2)
- イハラサイエンス(2)
- スイセイ(2)
- MOXA(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- SK11(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オート(1)
- テクノプラン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
「slc-2」の検索結果

ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75