カテゴリ
- 電気材料(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- BALLUFF(6)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- NAKATAKI(8)
- NB(日本ベアリング)(68)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- STMicro(11)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- TRUSCO(5)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(10)
- ツツミ工業(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- ワルター(24)
- 大阪魂(7)
- 安全交通試験研究センター(25)
- 日動電工(6)
- 日東工器(14)
- ブランドをもっと見る
「sm-30」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980~税込¥59,378~1袋(1000本)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~1袋(1000本)ほか当日出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内





+2
コンタータイ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980~税込¥35,178~1箱(2000本)ほか当日出荷から95日以内出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。用途ケーブルなどの結束。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980税込¥62,6781袋(1000本)31日以内出荷耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)色黒使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781箱(2袋×1000本)94日以内出荷ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6