カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- TDT(田野井)(4)
- ALPINE(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タンガロイ(2)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TDK(1)
- 日東工業(1)
- 室本鉄工(1)
- ヨコヅナ(1)
- 高森コーキ(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
「spm-2」の検索結果

スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(500本)15日以内出荷から30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(500本)15日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外