カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 共立機巧(7)
- TDT(田野井)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ALPINE(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイゼン(3)
- KSフィルター(3)
- PRESI(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- M5Stack(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- TDK(1)
- 富士電機(1)
- 三桂製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「spm-4」の検索結果

スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980税込¥104,4781箱(500本)15日以内出荷から30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781箱(500本)30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534