カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • TDT(田野井)(7)
  • ALPINE(4)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 共立機巧(1)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • PEM(1)
  • タカノ(1)
  • ネオフレックス(1)
  • RICHCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spm4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    94,980税込104,478
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
  • シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(500本)
    30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4