カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
  • MICROCHIP(28)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
  • 信栄物産(13)
  • EVANS(6)
  • FENIX(フェニックス)(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
  • ビーエム機器(4)
  • SK11(4)
  • 岡崎精工(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オーム電機(2)
  • 共立機巧(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • 未来工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sst-2」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66推奨適合工具GTS、PTS
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。色黒
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋
    当日出荷
    完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1色ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(5000本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束にトラスコ品番239-2938材質ナイロン66長さ(mm)206幅(mm)3.4厚さ(mm)1色黒質量(g)770使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.6
  • ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(5袋×1000本)
    19日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒最小結束径(Φmm)1.6