カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(11)
  • Gefen(8)
  • PLANET Technology(7)
  • 日本製線(6)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • エレコム(4)
  • BLACK BOX(4)
  • 協和ハーモネット(3)
  • BULGIN(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • 岡野電線(3)
  • 関西通信電線(2)
  • イメージニクス(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 冨士電線(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stp cat5e」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋
翌々日出荷
2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。シルバー種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85ポート数1縦(mm)44.1適合ケーブル22AWG単線または撚り線カテゴリーCat5e
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTLPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応