カテゴリ
- 電気材料(31)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(6)
- AFAM(アファム)(33)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- ISA(52)
- OSG(オーエスジー)(49)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- TOKO(東洋計器興業)(87)
- TRUSCO(56)
- UNION(ユニオン)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- イシハシ精工(64)
- イスカル(24)
- オザック精工(78)
- コンドーテック(38)
- ニッタ(51)
- ホンダ(49)
- 岩田製作所(31)
- 椿本チエイン(44)
- 第一計器(31)
- ブランドをもっと見る
「t38」の検索結果

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(12本)当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781巻欠品中ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブルなどの保護。仕様UL94V-0トラスコ品番818-0552材質テフロン厚さ(mm)1.4質量(kg)1色ナチュラル長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)6.7使用場所屋内外


スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から9日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内


スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から3日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁



コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷から15日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)色黒
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(25本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781巻15日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781巻15日以内出荷から95日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻20日以内出荷ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブルの保護、磨耗防止。トラスコ品番818-0551材質ナイロン66厚さ(mm)0.8質量(kg)3色ナチュラル長さ(m)76.2使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷から20日以内出荷ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
ヒートトレースウェーブタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801袋20日以内出荷無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷から95日以内出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
バックルロック式 長尺ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781巻30日以内出荷から95日以内出荷仕様屋内外材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.38長さ(m)25.1使用温度範囲(℃)-40~140℃
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋95日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外